ITALWEBER SPA - ITW1265035 FUS DUR III GR 35A 500V - 1265035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029274
Artikelnummer
ITW1265035
Herstellernummer
1265035
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
schwarz


