ITALWEBER SPA - ITW1260025 FUS DUR II GR 25A 500V - 1260025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029168
Artikelnummer
ITW1260025
Herstellernummer
1260025
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige


