Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1260020 FUS DUR II GR 20A 500V - 1260020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1260020 FUS DUR II GR 20A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - blau

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873029151

Artikelnummer

ITW1260020

Herstellernummer

1260020

Hersteller

ITW

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1260020 - FUS DUR II GR 20A 500V