ITALWEBER SPA - ITW1260016 FUS DUR II GR 16A 500V - 1260016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grau
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029144
Artikelnummer
ITW1260016
Herstellernummer
1260016
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige


