ITALWEBER SPA - ITW1260010 FUS DUR II GR 10A 500V - 1260010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029137
Artikelnummer
ITW1260010
Herstellernummer
1260010
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
rot


