ITALWEBER SPA - ITW1260006 FUS DUR II GR 6A 500V - 1260006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grün
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029120
Artikelnummer
ITW1260006
Herstellernummer
1260006
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige


