Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1260004 FUS DUR II GR 4A 500V - 1260004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1260004 FUS DUR II GR 4A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873029113

Artikelnummer

ITW1260004

Herstellernummer

1260004

Hersteller

ITW

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

braun

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1260004 - FUS DUR II GR 4A 500V