Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1255020 FUS NDZ GR 20A 500V - 1255020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1255020 FUS NDZ GR 20A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873096047

Artikelnummer

ITW1255020

Herstellernummer

1255020

Hersteller

ITW

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Fusibile Diazed - Tipo: DURI - Passo: E16 - Curva: extrarapida - Corrente = 20A - Tensione = 500V