ITALWEBER SPA - ITW1255006 FUS NDZ GR 6A 500V - 1255006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DI
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873028918
Artikelnummer
ITW1255006
Herstellernummer
1255006
Hersteller
ITW
Baugröße:
DI
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
grün


