Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1255004 FUS NDZ GR 4A 500V - 1255004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1255004 FUS NDZ GR 4A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - braun

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873028901

Artikelnummer

ITW1255004

Herstellernummer

1255004

Hersteller

ITW

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1255004 - FUS NDZ GR 4A 500V