Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1255002 FUS NDZ GR 2A 500V - 1255002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1255002 FUS NDZ GR 2A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873028895

Artikelnummer

ITW1255002

Herstellernummer

1255002

Hersteller

ITW

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

rosa

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1255002 - FUS NDZ GR 2A 500V