ITALWEBER SPA - ITW1242080 FUS DTIV 80A 500V - 1242080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - Silber
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873090502
Artikelnummer
ITW1242080
Herstellernummer
1242080
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
Silber
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige


