ITALWEBER SPA - ITW1241100 FUS DIV 100A 500V - 1241100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - rot
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
3 ST
EAN
7611919018210
Artikelnummer
ITW1241100
Herstellernummer
1241100
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D IV / DT IV.