ITALWEBER SPA - ITW1232063 FUS DTIII GG 63A 500V - 1232063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - Kupfer
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873262169
Artikelnummer
ITW1232063
Herstellernummer
1232063
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
Kupfer
Auslösecharakteristik:
sonstige
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie