ITALWEBER SPA - ITW1232030 FUS DTIII GG 30A 500V - 1232030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - ohne
Packung
25 ST
EAN
8024873262121
Artikelnummer
ITW1232030
Herstellernummer
1232030
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
ohne
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III



