Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1231063 FUS DIII 63A 500V - 1231063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873048510

Artikelnummer

ITW1231063

Herstellernummer

1231063

Hersteller

ITW

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

Kupfer

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie