ITALWEBER SPA - ITW1222025 FUS DTII GG 25A 500V - 1222025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - gelb
Packung
1 ST
EAN
8024873089483
Artikelnummer
ITW1222025
Herstellernummer
1222025
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D II / DT II
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


