Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1222016 FUS DTII GG 16A 500V - 1222016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873089469

Artikelnummer

ITW1222016

Herstellernummer

1222016

Hersteller

ITW

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grau

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D II / DT II

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie