ITALWEBER SPA - ITW1221020 FUS DII 20A 500V - 1221020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 20 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873048381
Artikelnummer
ITW1221020
Herstellernummer
1221020
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
20 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
blau
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


