ITALWEBER SPA - ITW1221016 FUS DII 16A 500V - 1221016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grau
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873089391
Artikelnummer
ITW1221016
Herstellernummer
1221016
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie