ITALWEBER SPA - ITW1221010 FUS DII 10A 500V - 1221010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873048367
Artikelnummer
ITW1221010
Herstellernummer
1221010
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
rot
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


