ITALWEBER SPA - ITW1221006 FUS DII 6A 500V - 1221006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873048350
Artikelnummer
ITW1221006
Herstellernummer
1221006
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
grün
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


