Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1221002 FUS DII 2A 500V - 1221002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873046462

Artikelnummer

ITW1221002

Herstellernummer

1221002

Hersteller

ITW

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

rosa

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II