Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1212004 FUS TNDZ GG 4A 500V - 1212004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - braun

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873089124

Artikelnummer

ITW1212004

Herstellernummer

1212004

Hersteller

ITW

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

braun

Auslösecharakteristik:

sonstige

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: NDZ / TNDZ

ITALWEBER SPA

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie