ITALWEBER SPA - ITW1211025 FUS NDZ 25A 500V - 1211025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DI
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873089100
Artikelnummer
ITW1211025
Herstellernummer
1211025
Hersteller
ITW
Baugröße:
DI
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
gelb
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


