Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1211016 FUS NDZ 16A 500V - 1211016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873089087

Artikelnummer

ITW1211016

Herstellernummer

1211016

Hersteller

ITW

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

grau

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie