ITALWEBER SPA - ITW1211002 FUS NDZ 2A 500V - 1211002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - rosa
Packung
1 ST
EAN
8024873046325
Artikelnummer
ITW1211002
Herstellernummer
1211002
Hersteller
ITW
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rosa
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


