Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1120020 FUS C2 GG 20A 500V - 1120020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1120020 FUS C2 GG 20A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027584

Artikelnummer

ITW1120020

Herstellernummer

1120020

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

500 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1120020 - FUS C2 GG 20A 500V