ITALWEBER SPA - ITW1110035 FUS C1 GG 35A 400V - 1110035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 35 A
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873029830
Artikelnummer
ITW1110035
Herstellernummer
1110035
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
35 A
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1110035 - FUS C1 GG 35A 400V


