ITALWEBER SPA - ITW1110025 FUS C1 GG 25A 400V - 1110025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873024880
Artikelnummer
ITW1110025
Herstellernummer
1110025
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


