ITALWEBER SPA - ITW1110010 FUS C1 GG 10A 400V - 1110010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8024873046271
Artikelnummer
ITW1110010
Herstellernummer
1110010
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG


