ITALWEBER SPA - ITW1110002 FUS C1 GG 2A 400V - 1110002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
10 ST
Produktserien
Serie C
EAN
8024873024828
Artikelnummer
ITW1110002
Herstellernummer
1110002
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG


