Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1081040 BARRA RAME 80X10 L=4MT. - 1081040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1081040 BARRA RAME 80X10 L=4MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4000 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873067986

Artikelnummer

ITW1081040

Herstellernummer

1081040

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Länge:

4000 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm): 80 x 10 x 2000-4000. L = 4 m.