ITALWEBER SPA - ITW1055040 BARRE RAME 50X5 L= 4 MT - 1055040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 50 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 4000 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873055952
Artikelnummer
ITW1055040
Herstellernummer
1055040
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Breite:
50 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
4000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Barra di rame - Dimensioni 50 x 5 mm - Lunghezza = 4 metri


