Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1055020 BARRA RAME 50X5 L= 2 MT. - 1055020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1055020 BARRA RAME 50X5 L= 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873055969

Artikelnummer

ITW1055020

Herstellernummer

1055020

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.