ITALWEBER SPA - ITW1031340 BARRA RAME 30X3 L=4MT. - 1031340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Länge - 4000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 3 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873133025
Artikelnummer
ITW1031340
Herstellernummer
1031340
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Länge:
4000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
3 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


