Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1030820 BARRA RAME 30X8 L=2MT - 1030820

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1030820 BARRA RAME 30X8 L=2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873142928

Artikelnummer

ITW1030820

Herstellernummer

1030820

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

8 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barra di rame - Dimensioni 30 x 8 mm - Lunghezza = 2 metri