Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1021520 BARRA RAME 25X10 L=2MT - 1021520

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1021520 BARRA RAME 25X10  L=2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873132783

Artikelnummer

ITW1021520

Herstellernummer

1021520

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.