Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1021040 BARRA RAME 20X10 L=4MT - 1021040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1021040 BARRA RAME 20X10 L=4MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873095989

Artikelnummer

ITW1021040

Herstellernummer

1021040

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Länge:

4000 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.