Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1012320 BARRA RAME 12X5 L=2MT. - 1012320

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1012320 BARRA RAME 12X5 L=2MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873073475

Artikelnummer

ITW1012320

Herstellernummer

1012320

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.