Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002506 PRESSACAVO OTTONE M40 - 1002506

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002506 PRESSACAVO OTTONE M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 40 mm

  • Schlüsselweite - 43 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873078265

Artikelnummer

ITW1002506

Herstellernummer

1002506

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

40 mm

Schlüsselweite:

43 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...27 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavi passo metrico. I pressacavi realizzati in ottone nichelato, disponibili sia con passo Pg che con passo Metrico, costituiscono una soluzione ottimale per l’uso all’interno di quadri elettrici per automazione industriale, quadri di distribuzione, ed in tutti i settori dell’impiantistica elettrica. La guarnizione è realizzata in neoprene e garantisce un grado di protezione IP68 (5 bar). Il range di temperatura di utilizzo va da -20°C a +100°C (per uso continuato), e da -20°C a +120°C (per brevi periodi). Ø cavo (mm): 19÷27.