Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002178 GHIERA PER M63 RAL 9005 - 1002178

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002178 GHIERA PER M63 RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 63 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873067955

Artikelnummer

ITW1002178

Herstellernummer

1002178

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

63 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M63 - Colore: RAL 9005