Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002156 GHIERA PER M40 RAL 7035 - 1002156

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002156 GHIERA PER M40 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873067405

Artikelnummer

ITW1002156

Herstellernummer

1002156

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M40, RAL 7035