Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002153 GHIERA PER M20 RAL 7035 - 1002153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002153 GHIERA PER M20 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067375

Artikelnummer

ITW1002153

Herstellernummer

1002153

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M20, RAL 7035