ITALWEBER SPA - ITW1002106 PRESSACAVO M40 RAL 7035 UL/VDE - 1002106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 40 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 46 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873067245
Artikelnummer
ITW1002106
Herstellernummer
1002106
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
40 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


