Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002101 PRESSACAVO M12 RAL 7035 - 1002101

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002101 PRESSACAVO M12 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 12 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6.5 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873067191

Artikelnummer

ITW1002101

Herstellernummer

1002101

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

12 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo M12 - Colore RAL 7035 - Diametro cavo: 3-6,5 mm