ITALWEBER SPA - ITW1002097 TAPPO CIECO PG 48 RAL 7035 - 1002097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 48 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873121138
Artikelnummer
ITW1002097
Herstellernummer
1002097
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


