Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002088 TAPPO CIECO PG 29 RAL 7035 - 1002088

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002088 TAPPO CIECO PG 29 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873098492

Artikelnummer

ITW1002088

Herstellernummer

1002088

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

29 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

RAL-Nummer:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo Pg-29 - Colore: RAL 7035