ITALWEBER SPA - ITW1002085 TAPPO CIECO PG 13,5 RAL 7035 - 1002085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873098461
Artikelnummer
ITW1002085
Herstellernummer
1002085
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
13.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...100 °C
RAL-Nummer:
7035


