Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002075 GHIERA PER PG-16 RAL 9005 S/COLLARE - 1002075

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002075 GHIERA PER PG-16 RAL 9005 S/COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067740

Artikelnummer

ITW1002075

Herstellernummer

1002075

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-16, RAL 9005